Beli kunci inggris monkey di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Quick Monkey Wrench
    Mulai

    Rp379.900

    monotaro Quick Monkey Wrench
    Deskripsi:
    It has a grip for fast turn corresponding to the bolt and nut M3 ~ M10 in the possession, it is a convenient monkey wrench that can accommodate various sizes if there is one wide type with a maximum opening of 30mm. Ideal for loosening nut tightening work etc.
    atribut:
    • Maximum Openings (mm): 0 to 32
    • Overall Length (mm): 203
    • Point Thickness (mm): 5
    • Material: Chrome vanadium steel
  2. FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp699.900

  3. TEKIRO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp46.900

    TEKIRO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI INGGRIS NEW 08"Tekiro Kunci Inggris [8 Inch] merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah AndaFungsi : Kunci inggris adalah kunci yang digunakan secara umum. Kunci inggris dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut dimana ukuran kunci pas dan ring tidak ada yang sesuai, tetapi kunci ini tidak ditujukan untuk beban berat.Material : CHROME VANADIUMDimensi : 200mm 7mm 14mm
  4. Shinwa Rules Scribe Needle C
    Mulai

    Rp209.900

    Shinwa Rules Scribe Needle C
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Type: Pen type needle tip with carbide tip
    • Overall Length: 140mm
    • Shaft diameter: Ø 8mm
    • TRUSCO Number: 332-6136
  5. Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

  6. TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)
    50%
    Mulai

    Rp229.900

    TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    -With the elastomer resin grip, it fits hands, making it less slippery.-Lightweight, wide type-With a scale.
  7. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  8. monotaro F Clamps (Klem F)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro F Clamps (Klem F)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Clamp F
    atribut:
    • Overall Length (mm): about 357
    • Maximum Openings (mm): 300
    • Jaw Depth (mm): Approx. 80
    • Material: # 45 Carbon Steel (Forged)
    • Dimensions a (mm): 15.7
    • Dimensions b (mm): 7.7
    • Weight (g): about 630
  9. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp129.900

  10. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  11. FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    • Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
  12. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  13. FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Mulai

    Rp149.900

    FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)
    Deskripsi:
    - Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
    atribut:
    • Tip Type: Slotted
  14. TRUSCO Adjustable Wrench Wide (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    TRUSCO Adjustable Wrench Wide (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Use:Best to loosen and tighten nuts work in tight spaces, etc..
Daftar Harga kunci inggris monkey Terbaru November 2026
monotaro Quick Monkey WrenchRp379.900
FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp699.900
TEKIRO Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp46.900
Shinwa Rules Scribe Needle CRp209.900
Kenmaster Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp23.900
TRUSCO Adjustable Wrench Heavy Duty (Kunci Inggris)Rp229.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Rp57.900
monotaro F Clamps (Klem F)Rp259.900
FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp129.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)